ABB SPA - ABBCTT25S CA/CU 25..PORTA TRASPARENTE 800X550 - CTT25S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP44
Breite - 521 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007941922
Artikelnummer
ABBCTT25S
Herstellernummer
CTT25S
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
521 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
771 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


