ABB SPA - ABBCT103000 CT1M-10 3000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - CT103000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärer Bemessungsstrom - 3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8012542805953
Artikelnummer
ABBCT103000
Herstellernummer
CT103000
Hersteller
ABB
Primärer Bemessungsstrom:
3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Anzahl der Primäreingänge:
1
CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


