ABB SPA - ABBCMTCS22S Temperaturuberwachung - CMTCS22S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4016779852753
Artikelnummer
ABBCMTCS22S
Herstellernummer
CMTCS22S
Hersteller
ABB
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
0...100 °C
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
103.7 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie