Startseite

ABB SPA - ABBCMMPS21P CM-MPS.21P 180-280 VAC AL=VN -P-IN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMPS21P CM-MPS.21P  180-280 VAC AL=VN   -P-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 180...280 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779852074

Artikelnummer

ABBCMMPS21P

Herstellernummer

CMMPS21P

Hersteller

ABB

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

180...280 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.2 s

Breite:

22.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

180...280 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.2 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

180...280 V

Rele di controllo fase ABB - serie/ modello ABBCMMPS21P - - CM-MPS.21P 180-280 VAC AL VN -P-IN