Startseite

ABB SPA - ABBCMMPN72S CM-MPN.72S 530-820 VAC AL=VN - VITE - CMMPN72S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMMPN72S CM-MPN.72S 530-820 VAC AL=VN - VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 530...820 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 530...820 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779851930

Artikelnummer

ABBCMMPN72S

Herstellernummer

CMMPN72S

Hersteller

ABB

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

530...820 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

530...820 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.2 s

Breite:

45 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.2 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

104.8 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

530...820 V

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-MPN.72S 530-820 VAC AL VN - VITE