ABB SPA - ABBCMMPN62P CM-MPN.62P 450-720 VAC AL=VN -P-IN - CMMPN62P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 450...720 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 450...720 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Packung
1 ST
EAN
4016779852104
Artikelnummer
ABBCMMPN62P
Herstellernummer
CMMPN62P
Hersteller
ABB
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
450...720 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
450...720 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Breite:
45 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
104.8 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
450...720 V


