Startseite

ABB SPA - ABBCMCT501 CM-CT 50/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA - CMCT501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 26 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614376788

Artikelnummer

ABBCMCT501

Herstellernummer

CMCT501

Hersteller

ABB

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Codice Ordine: CMCT501 - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Accessori, CM-CT 50/1 A trasformatore di misura TA, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie