Startseite

ABB SPA - ABBCMCT1501 CM-CT 150/1 A TRASFORMATORE DI MISURA T - CMCT1501

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCMCT1501 CM-CT 150/1 A TRASFORMATORE DI MISURA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 26 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614376818

Artikelnummer

ABBCMCT1501

Herstellernummer

CMCT1501

Hersteller

ABB

Ausführung:

3-phasiger Stromwandlersatz

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Codice Ordine: CMCT1501 - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Accessori, CM-CT 150/1 A trasformatore di misura TA, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie