ABB SPA - ABBCEL1901 CEL19-01 CONTATTO NC CON MICROSWITCH - CEL1901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
7320500504499
Artikelnummer
ABBCEL1901
Herstellernummer
CEL1901
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne


