ABB SPA - ABBCE501W2 CE5-01W2 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIALI - CE501W2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3471522199515
Artikelnummer
ABBCE501W2
Herstellernummer
CE501W2
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


