Startseite

ABB SPA - ABBCAT411E Hilfsschalter/Spulenblock - CAT411E

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCAT411E Hilfsschalter/Spulenblock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523130067

Artikelnummer

ABBCAT411E

Herstellernummer

CAT411E

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: CAT411E - Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Blocchi contatti ausiliari bipolari e morsetti di bobina per montaggio frontale

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie