Startseite

ABB SPA - ABBCA420 CA4-20 CONTATTO AUSILIARIO 2NA FRONTALE - CA420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523024694

Artikelnummer

ABBCA420

Herstellernummer

CA420

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CA4-20 is a 2-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)...96 contactors and NF(C)(Z) contactor relays. CA4-20 is available with 2 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie