Startseite

ABB SPA - ABBCA413MK CA4-13MK CONTATTI AUSILIARI - CA413MK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

  • Ausführung - aufsteckbar

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523131323

Artikelnummer

ABBCA413MK

Herstellernummer

CA413MK

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: CA413MK - Contattori fino a 100A-Accessori a molla Push-in

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie