Startseite

ABB SPA - ABBCA410K CA4-10K CONTATTI AUSILIARI - CA410K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCA410K CA4-10K CONTATTI AUSILIARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523131224

Artikelnummer

ABBCA410K

Herstellernummer

CA410K

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

Fassung:

ohne

CA4-10K CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI