ABB SPA - ABBBVNDZ-P299GT RACCORDO DN29 18-25 PG29 BK IP66 - BVNDZ-P299GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Packung
20 ST
EAN
7630030212826
Artikelnummer
ABBBVNDZ-P299GT
Herstellernummer
BVNDZ-P299GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


