Startseite

ABB SPA - ABBBSH-R36 STAFFE FISS. PER ROBOTICA DN36 PA6 BK - BSH-R36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

7630031202246

Artikelnummer

ABBBSH-R36

Herstellernummer

BSH-R36

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

schwarz

SH Tube Clamp - Fits to Conduit Size NW/Metric 36/40, Color Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie