Startseite

ABB SPA - ABBBR230 BR-230 SUONERIA MODULARE - BR230

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBR230 BR-230 SUONERIA MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Max. Verlustleistung - 6 W

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8012542323556

Artikelnummer

ABBBR230

Herstellernummer

BR230

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Max. Verlustleistung:

6 W

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

60 mm

Breite:

18 mm

Höhe:

87.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Kurzschlusssicher:

nein

Temperaturschutz:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Trasformatore per suoneria modulare ABB tipo/modello BR-230 SUONERIA MODULARE