Startseite

ABB SPA - ABBBR0630 N.2 BARRE PIATTE 630A L=1750 - BR0630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 1750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646619167

Artikelnummer

ABBBR0630

Herstellernummer

BR0630

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

flach

Länge:

20 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

1750 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Barre di distribuzione piatte

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie