Startseite

ABB SPA - ABBBR0250 N.2 BARRE PIATTE 250A L=1750 - BR0250

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBR0250 N.2 BARRE PIATTE 250A L=1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 1750 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ArTu L

EAN

8015646619129

Artikelnummer

ABBBR0250

Herstellernummer

BR0250

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

flach

Länge:

10 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

1750 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Barre di distribuzione piatte