ABB SPA - ABBBP1250 N.2 PORTABARRE PER SEZ. 5MM - BP1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1250 A
Schienenabstand - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646001757
Artikelnummer
ABBBP1250
Herstellernummer
BP1250
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1250 A
Schienenabstand:
70 mm
Codice Ordine: BP1250 - Quadri di distribuzione, Armadi IS2, Sistema di distribuzione e di messa a terra - Portabarre per barre piatte
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


