ABB SPA - ABBBP0630 N.2 PORTABARRE PIATTI 250-630A - BP0630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646618863
Artikelnummer
ABBBP0630
Herstellernummer
BP0630
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Codice Ordine: BP0630 - Quadri di distribuzione, Quadri serie ArTu L, Sistema di distribuzione - Portabarre per barre piatte
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


