Startseite

ABB SPA - ABBBFH-07-0 FASCETTA COMPLETA DN07 PA6 BK - BFH-07-0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630030210952

Artikelnummer

ABBBFH-07-0

Herstellernummer

BFH-07-0

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

PMACLIP One-Piece Black System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 07, Metric - 10

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie