Startseite

ABB SPA - ABBB428088 DDA204 AC 40A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 4P - B428088

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542808800

Artikelnummer

ABBB428088

Herstellernummer

B428088

Hersteller

ABB

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Codice Ordine: B428088 - I blocchi differenziali DDA 200 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S 200 L, S 200, S 200 M, S 200 P per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica. È possibile accoppiare il DDA 200 con gli interruttori solo magnetici della serie M 200, in questo caso per la protezione contro le correnti di sovraccarico occorre predisporre una protezione di tipo termica aggiuntiva.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie