Startseite

ABB SPA - ABBB428014 DDA204 A AP-R 25A 30MA BLOCCO DIFF. 4P - B428014

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB428014 DDA204 A AP-R 25A 30MA BLOCCO DIFF. 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Max. Verzögerungszeit - 10 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542801405

Artikelnummer

ABBB428014

Herstellernummer

B428014

Hersteller

ABB

Nennspannung:

230...400 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Max. Verzögerungszeit:

10 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Fehlauslöseschutz:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale anti perturbazione per correnti alternate, pulsanti e componenti continue: risolve il problema degli scatti intempestivi dovuti ai disturbi di rete.