Startseite

ABB SPA - ABBB428011 DDA202 A AP-R 25A 30MA BLOCCO DIFF. 2P - B428011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542801108

Artikelnummer

ABBB428011

Herstellernummer

B428011

Hersteller

ABB

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

10 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Codice Ordine: B428011 - I blocchi differenziali DDA 200 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S 200 L, S 200, S 200 M, S 200 P per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica. È possibile accoppiare il DDA 200 con gli interruttori solo magnetici della serie M 200, in questo caso per la protezione contro le correnti di sovraccarico occorre predisporre una protezione di tipo termica aggiuntiva.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie