Startseite

ABB SPA - ABBB427949 DDA204 AC 40A 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE - B427949

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Nennstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Max. Verzögerungszeit - 0 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542794905

Artikelnummer

ABBB427949

Herstellernummer

B427949

Hersteller

ABB

Nennspannung:

230...400 V

Nennstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IDn = 30 mA).