Startseite

ABB SPA - ABBB243521 Messwandlerzahler - B243521

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB243521 Messwandlerzahler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 1 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...240 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 380...415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7392696001830

Artikelnummer

ABBB243521

Herstellernummer

B243521

Hersteller

ABB

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

1 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

230...240 V

Nennspannung (Un) L-L:

380...415 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

C

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Multitarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1...999999 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Tiefe:

65 mm

Höhe:

97 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTATORE ABB SERIE B24 352-100 RS485