ABB SPA - ABBB231131 Drehstromzahler - B231131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7392696001656
Artikelnummer
ABBB231131
Herstellernummer
B231131
Hersteller
ABB
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Nennspannung (Un) L-L:
380...415 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Breite:
70 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


