Startseite

ABB SPA - ABBAFS52302211 AFS52-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC CO - AFS52302211

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAFS52302211 AFS52-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3471523157712

Artikelnummer

ABBAFS52302211

Herstellernummer

AFS52302211

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

53 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE ABB SERIE AFS52-30-22-11 24-60V50 60HZ 20-60VDC CO