Startseite

ABB SPA - ABBAF38Z220020 AF38Z-22-00-20 CONT 4P 55A AC1 12-20VDC - AF38Z220020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...20 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 55 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523116900

Artikelnummer

ABBAF38Z220020

Herstellernummer

AF38Z220020

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...20 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza corrente alternata ABB - serie/ modello ABBAF38Z220020 - - AF38Z-22-00-20 CONT 4P 55A AC1 12-20VDC