ABB SPA - ABBAF370401111 AF370-40-11-11 CONT 4P 525A 24-60VAC/DC - AF370401111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 525 A
Packung
1 ST
EAN
7320500504338
Artikelnummer
ABBAF370401111
Herstellernummer
AF370401111
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
525 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...60 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
370 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


