Startseite

ABB SPA - ABBAF2650T3011230 Schutz - AF2650T3011230

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF2650T3011230 Schutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2650 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500481585

Artikelnummer

ABBAF2650T3011230

Herstellernummer

AF2650T3011230

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

2650 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

The AF2650T-30-11 230-240V 50/60Hz is a 3 pole - 1000 V IEC or 1000 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, switching power circuits up to 2650 A (AC-1) or 2700 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (230-240 V 50/60 Hz), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie