Startseite

ABB SPA - ABBAF205401114 AF205-40-11-14 CONT 4P 350A 250-500VCA/D

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF205401114 AF205-40-11-14 CONT 4P 350A 250-500VCA/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500503690

Artikelnummer

ABBAF205401114

Herstellernummer

AF205401114

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

205 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

I contattori quadripolari AF190 e AF370 sono utilizzati principalmente per il controllo di carichi non induttivi o leggermente induttivi (ad es. forni a resistenza...) e genericamente per il controllo di circuiti con potenza fino a 1000 V c.a. Questi contattori hanno un design compatto con: – 4 poli principali, – circuito di comando: funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia con bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di controllo (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.), - sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di controllo, - solo 4 bobine per coprire tutte le tensioni di controllo comprese tra 24...500 V 50/60 Hz e 20...500 V c.c. - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte - sono in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione (SEMI F47 condizioni d'uso a richiesta). – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma di accessori