Startseite

ABB SPA - ABBAF1350T3011230 AF1350T-30-11 230-240V AC/DC - AF1350T3011230

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAF1350T3011230 AF1350T-30-11 230-240V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500382073

Artikelnummer

ABBAF1350T3011230

Herstellernummer

AF1350T3011230

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1350 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

860 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

475 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

298.28 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE ABB SERIE AF1350T-30-11 230-240V AC DC