Startseite

ABB SPA - ABBAF1164011B11 AF116-40-11B-11 CONT 4P 160A 24-60VAC/DC - AF1164011B11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 145 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500503898

Artikelnummer

ABBAF1164011B11

Herstellernummer

AF1164011B11

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

145 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

116 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF116-40-11B-11 CONT 4P 160A 24-60VAC DC