ABB SPA - ABBAD1055 N.4 SUPPORTI MORSET.VERT.K E V.C M - AD1055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 120 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646036841
Artikelnummer
ABBAD1055
Herstellernummer
AD1055
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Codice Ordine: AD1055 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Supporti per morsettiere
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


