Startseite

ABB SPA - ABBAD1041 N.2 SUP.MORSETTIERA ORIZZONTALE OBLIQUA - AD1041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646035424

Artikelnummer

ABBAD1041

Herstellernummer

AD1041

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

120 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

120 mm

Codice Ordine: AD1041 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Supporti per morsettiere

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie