ABB SPA - ABBAD1034 KIT BARRE ORIZZONTALI 600X200 (LXH) - AD1034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verschraubung
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 70 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8015646035141
Artikelnummer
ABBAD1034
Herstellernummer
AD1034
Hersteller
ABB
Ausführung:
Verschraubung
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Codice Ordine: AD1034 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Ripartitori


