Startseite

ABB SPA - ABBAD1028 MORSETTIERA MODULARE 125A - AD1028

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAD1028 MORSETTIERA MODULARE 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Breite - 93 mm

  • Höhe - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3472592562223

Artikelnummer

ABBAD1028

Herstellernummer

AD1028

Hersteller

ABB

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Breite:

93 mm

Höhe:

89 mm

Modulare tetrapolare 160A distribuzione telaio.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie