Startseite

ABB SPA - ABBAA8010 4 BARRE RAME I=1000MM - AA8010

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAA8010 4 BARRE RAME I=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 20x5 mm

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646035233

Artikelnummer

ABBAA8010

Herstellernummer

AA8010

Hersteller

ABB

Ausführung:

20x5 mm

Bemessungsstrom In:

320 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Barre di neutro o di messa a terra. Le barre, costruite in rame elettrolitico con fori filettati M6 a passo 25 mm, sono montabili sulle piastre di fondo mediante gli appositi supporti. Vanno dimensionate in funzione della cassa e della posizione in cui vengono installate. • N°4 barre sez. 20x5mm - l mm. 1000