Startseite

ABB SPA - ABBA648837 Hilfsschalter - A648837

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.75

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4016779648837

Artikelnummer

ABBA648837

Herstellernummer

A648837

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

Codice Ordine: A648837 - Contatto ausiliario. permette l'indicazione della posizione dei contatti del dispositivo. Adatto per MCB serie S 200, serie SN 201 (tramite il modulo di interfaccia SN201-IH) , serie F 200 RCCB, serie RCBO DS201, DS202C, serie DS200.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie