Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBA645522 Hilfsschalter, anbaubar - A645522

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA645522 Hilfsschalter, anbaubar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.75

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779645522

Artikelnummer

ABBA645522

Herstellernummer

A645522

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

2 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-H10 CONTATTO AUSILIARIO SOTTOPOSTO 1