Startseite

ABB SPA - ABBA563826 Hilfsschalter - A563826

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA563826 Hilfsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.75

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779946193

Artikelnummer

ABBA563826

Herstellernummer

A563826

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

contatto ausiliario 1NA+1NC in scambio.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie