ABB SPA - ABBA563819 Signalkontakt/Hilfsschalt. - A563819

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0.75
Packung
1 ST
EAN
4016779946209
Artikelnummer
ABBA563819
Herstellernummer
A563819
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0.75
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


