Startseite

ABB SPA - ABBA562805 Phasenschiene - A562805

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 214 mm

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779562805

Artikelnummer

ABBA562805

Herstellernummer

A562805

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

214 mm

Teilungsmaß:

17.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Codice Ordine: A562805 - Barrette di collegamento per gamma S200, S200+DDA200, F200

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie