ABB SPA - ABBA443521 Messwandlerzahler - A443521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 1 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7392696705370
Artikelnummer
ABBA443521
Herstellernummer
A443521
Hersteller
ABB
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
57.7...288 V
Nennspannung (Un) L-L:
100...500 V
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
C
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
7
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Breite:
123 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


