Startseite
Neu

ABB SPA - ABBA442131 A44 213 - 100 M-BUS - A442131

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA442131 A44 213 - 100 M-BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 6 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Zulassung - Measuring Instruments Directive

Packung

  • 1 ST

EAN

7392696705356

Artikelnummer

ABBA442131

Herstellernummer

A442131

Hersteller

ABB

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

6 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Tarifausführung:

Eintarif

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

7

Frequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.8 W

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1...9999 Imp/kWh (k

Breite:

123 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

65 mm

Höhe:

26.5 mm

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie