ABB SPA - ABBA432131 Drehstromzahler - A432131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7392696705233
Artikelnummer
ABBA432131
Herstellernummer
A432131
Hersteller
ABB
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
57.7...288 V
Nennspannung (Un) L-L:
100...500 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern/extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
7
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Breite:
123 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


