Startseite

ABB SPA - ABBA429749 Arbeitsstromausloser - A429749

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 17.5

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542974901

Artikelnummer

ABBA429749

Herstellernummer

A429749

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

17.5

Bemessungsspannung:

12 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC/DC

Codice Ordine: A429749 - La bobina a lancio di corrente viene utilizzata per provocare l‘apertura da remoto dell‘interruttore a cui è associato mediante applicazione di tensione. Adatto per interruttori della serie S200, e differenziali serie F200, DS201, DS202C. Può essere utilizzato con gli interruttori della serie SN201 tramite il modulo di interfaccia SN201-IH.