Startseite

ABB SPA - ABBA428967 Unterspannungsausloser - A428967

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542896708

Artikelnummer

ABBA428967

Herstellernummer

A428967

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

18

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

DC

Codice Ordine: A428967 - Lo sganciatore di minima tensione ha la funzione di protezione delle utenze in caso di abbassamento della tensione compresa tra il 70% e il 35% del relativo valore nominale o per realizzare la funzione di arresto di emergenza attraverso l’apposito tasto in sicurezza positiva (sgancio dell’interruttore in caso di interruzione dell’alimentazione o apertura di un contatto normalmente chiuso posto in serie alla bobina di minima tensione). Adatto per interruttori della serie S200, e differenziali serie F200, DS201, DS202C. Può essere utilizzato con gli interruttori della serie SN201 tramite il modulo di interfaccia SN201-IH.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie